アルベ(チトセ)
arbe パンツ(兼用) DN-6862
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
58~63
63~68
68~73
73~78
78~83
83~88
股下(cm)
選択してください
75
77
79
81
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73764136
‐
白
SS
58~63
75
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764145
‐
白
S
63~68
77
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764154
‐
白
M
68~73
79
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764163
‐
白
L
73~78
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764172
‐
白
LL
78~83
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764188
‐
白
3L
83~88
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764206
‐
黒
SS
58~63
75
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764215
‐
黒
S
63~68
77
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764224
‐
黒
M
68~73
79
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764233
‐
黒
L
73~78
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764242
‐
黒
LL
78~83
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764258
‐
黒
3L
83~88
81
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764197
‐
白
4L
-
-
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
73764267
‐
黒
4L
-
-
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください