曜日別特売
‐ arbe パンツ(兼用) DN-6862 アルベ(チトセ) 73764258

arbe パンツ(兼用) DN-6862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)83~88
股下(cm)81
色黒
内容量1本注文コード73764258品番‐
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
色
黒
サイズ
3L
ウエスト(cm)
83~88
股下(cm)
81
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
制電
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
素材
双糸ツイル
色番
C-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする