アルベ(チトセ)
arbe キャスケット AS-8082
ワンランク上の質感とこだわりのシルエットをご用意
色
ブラック
仕様
後ろマジックテープ付き
混率(%)
ポリエステル55・綿45
素材
ヒッコリー
頭囲(cm)
56~60
色番
C-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73764486
‐
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください