アルベ(チトセ)
arbe 山高帽 No.45
定番の厨房用コック帽
色
ホワイト
混率(%)
綿100
素材
高級コットンシーチング
色番
C-1
山丈(cm)
15
マチ幅1/2(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73764626
‐
M
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764635
‐
L
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764644
‐
LL
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764653
‐
3L
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください