DCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ

DCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-KWタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73768668TP-2732D-KW-25-H00-24直流2425
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
73768677TP-2732D-KW-30-H00-24直流2430
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768686TP-2732D-KW-50-H00-24直流2450
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768695TP-2732D-KW-60-H00-24直流2460
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768704TP-2732D-KW-75-H00-24直流2475
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768713TP-2732D-KW-100-H00-24直流24100
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768722TP-2732D-KW-125-H00-24直流24125
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768738TP-2732D-KW-150-H00-24直流24150
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768747TP-2732D-KW-200-H00-24直流24200
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768756TP-2732D-KW-250-H00-24直流24250
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768765TP-2732D-KW-300-H00-24直流24300
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768774TP-2732D-KW-375-H00-24直流24375
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768783TP-2732D-KW-500-H00-24直流24500
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768792TP-2732D-KW-750-H00-24直流24750
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768808TP-2732D-KW-1000-H00-24直流241000
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768817TP-2732D-KW-1500-H00-24直流241500
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする