DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ - スリーピース
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787954TP-3452A-CM-5-H00-24直流245
8,970
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787963TP-3452A-CM-10-H00-24直流2410
8,970
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787972TP-3452A-CM-15-H00-24直流2415
9,670
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787988TP-3452A-CM-18-H00-24直流2418
9,670
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787997TP-3452A-CM-25-H00-24直流2425
9,670
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788006TP-3452A-CM-30-H00-24直流2430
9,670
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788015TP-3452A-CM-36-H00-24直流2436
9,670
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788024TP-3452A-CM-50-H00-24直流2450
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788033TP-3452A-CM-60-H00-24直流2460
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788042TP-3452A-CM-75-H00-24直流2475
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788058TP-3452A-CM-100-H00-24直流24100
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788067TP-3452A-CM-120-H00-24直流24120
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788076TP-3452A-CM-150-H00-24直流24150
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73788085TP-3452A-CM-180-H00-24直流24180
12,290
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする