Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
- 用途
- 事務所、工場、倉庫、等の照明
- 電圧(V)
- 100~242
- 出力方式
- 固定出力
- 寿命
- 40000時間(光束維持率88%)
- 材質(カバー)
- ポリカーボネイト
- 穴サイズ(mm)
- 220X1235mm
- 光色
- 昼白色
- 内容量
- 1セット
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73802916 | MEB4103/25N4-N8 | 73846414 | MEB4103/25N5-N8 | ![]() | Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 | HotaluX(ホタルクス) | 1セット | ¥9,598 税込¥10,558 | メーカー品番が変更になりました |
| 73802925 | MEB4103/40N4-N8 | 73846423 | MEB4103/40N5-N8 | ![]() | Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 | HotaluX(ホタルクス) | 1セット | ¥10,980 欠品中税込¥12,078 | メーカー品番が変更になりました |
| 73802934 | MEB4103/52N4-N8 | 73846439 | MEB4103/52N5-N8 | ![]() | Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 | HotaluX(ホタルクス) | 1セット | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカー品番が変更になりました |










