曜日別特売

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)
100~242
出力方式
固定出力
寿命
40000時間(光束維持率88%)
材質(カバー)
ポリカーボネイト
穴サイズ(mm)
300X1257mm
光色
昼白色
内容量
1セット
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73802968MEB4104/25N4-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU42504/N-N8
¥24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802977MEB4104/40N4-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU44004/N-N8
¥26,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802986MEB4104/52N4-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU45204/N-N8
¥29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73802968MEB4104/25N4-N873846457MEB4104/25N5-N8MEB4104/25N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846457Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
¥9,998
税込¥10,998
メーカー品番が変更になりました
73802977MEB4104/40N4-N873846466MEB4104/40N5-N8MEB4104/40N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846466Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
¥10,980
欠品中
税込¥12,078
メーカー品番が変更になりました
73802986MEB4104/52N4-N873846475MEB4104/52N5-N8MEB4104/52N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846475Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
¥11,980
欠品中
税込¥13,178
メーカー品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする