Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 埋込穴300X1257 プルスイッチ 無し 昼白色 調光
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 24.7
- 全光束(Lm)
- 3840
- 寿命
- 40000時間(光束維持率88%)
- 材質(カバー)
- ポリカーボネイト
- 穴サイズ(mm)
- 300X1257mm
- 光色
- 昼白色
- 調光方式
- 連続調光
- 内容量
- 1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73802995 | MEB4104/52N4-NX8 | 73846484 | MEB4104/52N5-NX8 | ![]() | Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 | HotaluX(ホタルクス) | 1セット | ¥13,980 欠品中税込¥15,378 | メーカー品番が変更になりました |










