コーセル
ワイヤーハーネス
長さ(mm)
500
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
色
質量(g)
AWG
ハウジング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73806732
H-RC-1
1セット
-
(使用電線)橙/青
7max
22
XHP-2(日本圧着端子)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
19722545
H-RC-2
1個
ADA600F、ADA750F、ADA1000F
(使用電線)白/赤
7max
22
171822-3(AMP)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19722554
H-RC-5
1個
PJA600F、PJA1000F、PJA1500F、PJMA600F、PJMA1000F、PJMA1500F
(使用電線)橙/紫
3max
28
PHDR-10VS(日本圧着端子)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19722563
H-RC-6
1個
PJA300F、PJMA300F
(使用電線)橙/青
7max
22
XAP-02V-1(日本圧着端子)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19722579
H-SN-1
1個
PBA100F、PBA150F
(使用電線)黄/橙
4max
26
XHP-4(日本圧着端子)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください