Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
電球の種類
蛍光灯
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口金
光源色
定格ランプ電力(W)
種別
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73808988
FL40SSEXD37
1箱(25本)
G13
クール色
37
40形
1198
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73808848
FL4ENW1P
1箱(50本)
G5
ナチュラル色
4
4形
134.5
¥
48,500
取扱い終了
返品不可
73808857
FL6ENW1P
1箱(50本)
G5
ナチュラル色
6
6形
210.5
¥
48,500
取扱い終了
返品不可
73808866
FL8ENW1P
1箱(50本)
G5
ナチュラル色
8
8形
287
¥
48,500
取扱い終了
返品不可
73808875
FL15ENW
1箱(10本)
G13
ナチュラル色
15
15形
436
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
73808884
FL20SSEXN18
1箱(25本)
G13
ナチュラル色
18
20形
580
オープン
取扱い終了
返品不可
73808893
FL20SSEXD18
1箱(25本)
G13
クール色
18
20形
580
オープン
取扱い終了
返品不可
73808902
FL30SEXN
1箱(10本)
G13
ナチュラル色
30
30形
630
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73808918
FL30SEXD
1箱(10本)
G13
クール色
30
30形
630
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
73808927
FL32SEXL
1箱(25本)
G13
電球色
32
32形
830
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
73808936
FL32SEXN
1箱(25本)
G13
ナチュラル色
32
32形
830
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
73808945
FL32SEXD
1箱(25本)
G13
クール色
32
32形
830
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
73808954
FL40SSEXL37
1箱(25本)
G13
電球色
37
40形
1198
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
73808963
FL40SSEXN37
1箱(25本)
G13
ナチュラル色
37
40形
1198
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
73808972
FL40SSENW37
1箱(25本)
G13
ナチュラル色
37
40形
1198
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
73808997
FL40SSECW37
1箱(25本)
G13
クール色
37
40形
1198
¥
39,000
取扱い終了
返品不可
53842715
FL15ENWF2
1箱(10本)
G13
ナチュラル色
15
15形
436
¥
9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る