曜日別特売

ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

管径(Φmm)16.7定格寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
光源色
定格ランプ電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73810643FDL9EXLGX10q-1電球色999655200.2303000
19,500
取扱い終了
73810652FDL9EXNGX10q-1ナチュラル色999655200.2305000
19,500
取扱い終了
73810668FDL13EXLGX10q-2電球色13114708000.3003000
19,500
取扱い終了
73810677FDL13EXDGX10q-2クール色13114707500.3006700
19,500
取扱い終了
73810686FDL18EXDGX10q-3クール色181277810000.3756700
21,000
取扱い終了
73810695FDL27EXDGX10q-4クール色271418414500.6106700
22,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73810668
2020-02-04
用途: 消耗電球の取換用として
医療・福祉・介護関連業

器具メーカーの純正品ですので、取付ほか何の不具合もありません。
また、購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする