曜日別特売
FDL27EXD ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック) 73810695

ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード73810695品番FDL27EXD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

口金GX10q-4光源色クール色定格ランプ電力(W)27長さ(mm)141質量(g)84管径(Φmm)16.7全光束(Lm)1450定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.610色温度(K)6700電球の種類蛍光灯種別27WFDL形アズワン品番65-0438-68光色クール色
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73810668
2020-02-04
用途: 消耗電球の取換用として
医療・福祉・介護関連業

器具メーカーの純正品ですので、取付ほか何の不具合もありません。
また、購入する予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする