曜日別特売

スパイラルパルック代替LEDランプ

スパイラルパルック代替LEDランプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
口金G5電球の種類LED内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
高さ(mm)
質量(g)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811228FHSCLD30ENW22213201621900
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
73811158FHSCLD15EL918.5120109900
オープン
取扱い終了
返品不可
73811167FHSCLD15ENW918.5120109900
オープン
取扱い終了
返品不可
73811176FHSCLD15ECW918.5120109900
オープン
取扱い終了
返品不可
73811185FHSCLD20EL1118.51401231300
オープン
取扱い終了
73811194FHSCLD20ENW1118.51401231300
オープン
取扱い終了
73811203FHSCLD20ECW1118.51401231300
オープン
取扱い終了
返品不可
73811212FHSCLD30EL22213201621900
オープン
取扱い終了
返品不可
73811237FHSCLD30ECW22213201621900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811185
2018-02-19
用途: 電球交換
Weライズ株式会社不動産業

購入受付してから2日後にメーカー欠品の為、キャンセル扱いとなりました。受付後、もう少し早く教えて頂きたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする