曜日別特売

ミニクリプトン電球

ミニクリプトン電球 - Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球 - Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球 - Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球 - Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)
口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球内容量1個
全16種類を絞り込む
定格消費電力(W)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811562LDS110V68WWK688118451020
560
329
362(税込)
当日出荷
73811605LDS110V90WWK908118451460
560
329
362(税込)
当日出荷
73811465LDS100V22WWK22671435250
300
取扱い終了
73811474LDS100V22WCK22671435265
300
取扱い終了
73811483LDS110V22WWK22671435240
300
取扱い終了
73811492LDS110V22WCK22671435255
300
取扱い終了
73811508LDS110V36WWK36671435480
300
取扱い終了
73811517LDS110V36WCK36671435490
300
取扱い終了
73811526LDS110V54WWK54671435790
340
取扱い終了
73811535LDS110V54WCK54671435800
340
取扱い終了
73811544LDS100V68WWK688118451040
400
取扱い終了
73811553LDS100V68WCK688118451060
400
取扱い終了
返品不可
73811578LDS110V68WCK688118451040
400
取扱い終了
返品不可
73811587LDS100V90WWK908118451480
400
取扱い終了
73811596LDS100V90WCK908118451500
400
取扱い終了
73811614LDS110V90WCK908118451480
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811562
2022-11-05
用途: 球切れのため
その他業種

パナソニック製が欲しくて探しました。入手できてよかったです。

対象商品 : 73811535
2022-04-11
用途: ワンルームマンションのキッチンに使用
サンホームズ内山

パナソニックなので安心。LEDも良いがこの球も実に良い特に60Wが明るい

1が参考にしています
対象商品 : 73811465
2022-06-03
用途: スタンド電球
有限会社平井電設

メーカー品だし何の問題もありません。安価で手に入り助かりました。

対象商品 : 73811508
2021-11-02
用途: 既設照明器具の球替え
三栄電業社建設業・工事業

箱入りでしたので倉庫の置き場所としては収納が楽でした

対象商品 : 73811492
2019-10-24
用途: 美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン

ぴったりと照明電球になじんでいますが、すぐに切れなければ良いと思います。

対象商品 : 73811526
2019-06-21
用途: ショーケースのところの照明として
秀邦株式会社不動産業

ショーケース内の照明に付けましたが、特に問題なく付けられました。

対象商品 : 73811526
2020-02-18
用途: 消耗品交換
医療・福祉・介護関連業

リピート購入です。品質、コストパフォーマンス的に十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする