曜日別特売

熱収縮薄肉絶縁チューブ

熱収縮薄肉絶縁チューブ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮薄肉絶縁チューブ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

高い収縮率
完全な防水機能
強靱で柔軟

用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、柔軟性連続使用温度(℃)-55~110収縮温度110℃以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1200mm)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮比
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73818982EN-ATUM3/1-1200/S313:10.3
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
73818998EN-ATUM6/2-1200/S623:10.3
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819007EN-ATUM9/3-1200/S933:10.4
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819016EN-ATUM12/4-1200/S1243:10.4
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819025EN-ATUM19/6-1200/S1963:10.5
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73819034EN-ATUM24/8-1200/S2483:10.6
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819043EN-ATUM40/13-1200/S40133:10.6
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819052EN-ATUM8/2-1200/S824:10.6
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819068EN-ATUM12/3-1200/S1234:10.7
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819077EN-ATUM16/4-1200/S1644:10.7
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
73819086EN-ATUM32/8-1200/S3284:10.7
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする