曜日別特売

コンテナ袋

コンテナ袋 - ワタナベ工業コンテナ袋 - ワタナベ工業コンテナ袋 - ワタナベ工業
(1件のレビュー)

コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。
オリコン40~50Lに最適です

用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に半透明HD材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01縦(mm)800横(mm)930(380)内容量1箱(700枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73658558-
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73658558
2025-11-25
用途: コンテナ内袋
農・林・水産業

長さがあるので、品物を入れた後も覆うことが出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする