光
エッジ付き防振ゴム バラ
テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。
エッジ付ではめやすく、ずれにくい。
色移りのしにくい日移行タイプです。
用途
テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。
形状
四角
材質
天然ゴム
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約49×49×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661437
BEGS-9-40
¥
140
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください