(8件のレビュー)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

取付方式マグネット式付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)質量(g)約140(電池含まず)外形寸法(mm)(親機)約103×30×76、(子機)約103×23×76電源単3形アルカリ乾電池または単3形エネループ×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
注意
※下記条件を満たした扉に設置が可能。
両面に磁石がつく開き扉
厚みが50mm以下の扉
閉めた状態で扉とドア枠に2mmを超える隙間がある扉
※防火目的の扉では、扉本来の機能を損なうおそれがありますのでご使用にならないでください。
※本製品を屋外で使用しないでください。また、防水・防塵仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73670862TAL10ミト1個
8,800
取扱い終了
代替品有
33096894TAL10ミト-3K1パック(3個)
26,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73670862TAL10ミト80656365TAL15-GTAL10ミト 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 80656365扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33096894TAL10ミト-3K80656338TAL25-G-2KTAL10ミト-3K 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 80656338扉につけるお知らせライト(無線タイプ)キングジム1箱(2組)
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73670862
2022-12-01
用途: 当たり屋イベント回避。初期のみ誰もいないのに光ると心霊イベント発生。
製造業

3つ強力マグネットがついておりマグネットが引っ付く金属扉なら
しっかりひっつき、ズレません。
マグネットがつかない扉はマグネットが引っ付く板(百均にあるよ)を扉に貼る等
加工が必要になりますので購入前に扉に磁石つくか確認ください。
人が近づくと、近づいた側は緑色の丸いLEDライトが光り、
反対側は緑色のライトとと全体が白く光ります。
赤いLEDライトがつくと電池交換です。
分かりやすい為、気づいた方がすぐ報告してくださいます。
安価アルカリ電池を使用して3か月前後で電池交換。
手持ちの充電式電池に変更してみたら4カ月前後もちましたので
交換時期は電池のポテンシャルによりけりです。

対象商品 : 33096894
2022-03-24
用途: 工場の扉用に

マグネット式で取付は簡単ですが、少し高いなという感想です。
事故防止にはとてもいい商品だと思います。

対象商品 : 73670862
2021-11-18
用途: オフィスの玄関ドアに装着
有限会社電子環境技術研究所サービス業

我が社は外側に開くドアで、エレベーター前がとても狭く、外に人が立っていると危ないなと気になっておりました。キングジムの「扉につけるお知らせライト」を思い出し購入しました。配線工事不用。マグネットでドアも傷めず簡単取付。形が物々しくなく、何よりとても便利です。

2019-11-24
用途: 共用通路のドアの事故防止

通路の途中にドアがあり、開くと通行者に
当たるリスクがあるため、設置しました。
従業員には好評です。ライトに対して垂直方向に人が通行するので、真横からも点滅が見えれば良さそうです。

対象商品 : 73670862
2019-07-26
用途: 扉の向こうが見えない扉に設置

親会社の工場見学で商品を確認して、水平展開として購入するが、思うより評判がよく評価している

1が参考にしています
対象商品 : 73670862
2019-02-12
用途: 双方向で出入りの多い入口(カードキー使用)
運輸・通信業

取りつけた当初はあまり良さがわかりませんでしたが、慣れてくると必ず、ライトの点灯をチェックするようになりました。あると確実に衝突が防げる便利な道具だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73670862
2019-03-05
用途: 建物の内階段の扉

扉の内と外でぶつかり合うのが減ったように感じる。もう少し早く反応すれば、もっといい。

対象商品 : 73670862
2018-01-18
用途: 出入口の安全確保のため
製造業

相手側が見えない扉について、注意喚起に繋がり好評で、設置箇所の拡大を行いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする