小型軽量ワイヤレスゲームパッド

小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム 小型軽量ワイヤレスゲームパッド エレコム

自由に快適にゲームを楽しめるワイヤレスモデル!高耐久ボタンを搭載した小型軽量タイプの12ボタンワイヤレスゲームパッド。

ボタン数12ボタン 機能【連射機能】あり、【アナログスティック】2本、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし 軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転) 付属品マニュアル×1部、動作確認用単3形アルカリ電池×2本 ブラック 質量(g)約120(電池除く)、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 ケーブル長(m)なし 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USBタイプAオス(ドングル) 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン 対応【POV(ハットスイッチ)】あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.0×89.0×46.0、【レシーバー】14.5×18.2×6.2 電源電圧(V)【本体】3 インターフェースUSB 保証期間6カ月間 振動なし 動作モードアナログモード 電波到達距離(m)最大約10※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。 連続動作時間約210時間 電波周波数2.4GHz 内容量1個
注意
※周囲の状況により通信距離が短くなることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73822525 JC-U3912TBK
7,120
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする