車載充電器(3A・巻取りType-C&USB)

車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(3A・巻取りType-C&USB) - エレコム

USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、2台のスマホを同時に充電できる車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス)その他USBポートにはおまかせ充電搭載質量(g)約47対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタまたはUSB Aポートから合計最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×90×31(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約60各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流合計最大出力3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824616MPA-CCC04BKブラック
3,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73824625MPA-CCC04WHホワイト
3,070
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする