曜日別特売

車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB)

車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) - エレコム車載充電器(5.4A・巻取りType-C&USB) - エレコム

USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。

定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB-Aポート×1、USB Type-Cコネクタ×1その他USBポートにはおまかせ充電搭載質量(g)約70対応機種USB-AポートまたはUSB Type-C(TM)コネクタから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57幅32×奥行111×高さ57mm(突起部含まず)発光色ブルー使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB-Aポート:5、USB Type-Cコネクタ:5ケーブル長(cm)約90各種認証認証USB Type-C(USB-C)端子使用定格出力電流USB-Aポート:2.4A(5V時)、USB Type-Cコネクタ:3A(5V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824634MPA-CCC05BK
3,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする