メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD

メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコムメモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD - エレコム

タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。

ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824896MRS-MBD09BK
1,600
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする