トラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能

トラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコム
(4件のレビュー)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。

ブラックコネクタ形状USB(A)オスその他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約154※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9機能【横スクロール機能】○インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数6個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824932M-XT3URBK
8,380
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 日常事務
杉山農園農・林・水産業

他の方からの投稿にもありますがなんか引っ掛かりがあり非常に操作しにくくイライラとストレスを感じます
以前家電量販店で買ったものの方がはるかに良く感じました
同じものを以前使っていたため使いやすかったためモノタロウで購入しましたががっかりです

2025-03-07
用途: 事務作業

トラックボールが嵌め込まれる部分の外側の樹脂成型品が微妙にトラックボールに干渉し操作感が悪かった
干渉部分をカッターナイフで削り取って改善した

1が参考にしています
2024-09-25
用途: 日常業務
その他業種

使用して約10日。ボールに引っかかりがあるため、Excelの細かいセル操作や画像レタッチなどの細かい作業をする際にズレたりしてイライラする。使っていくうちに馴染むのであればいいが、このまま引っかかるのならば別製品を買い直すつもり。この他は支障なし。なお、手が小さい方が製品サイズを判断するためにサイズをわかりやすく統一表示にしたほうが選択しやすいのでは?(Sサイズ、Mサイズなど)

対象商品 : 73824932
2024-06-29
用途: パソコン作業
コンステクノ 株式会社建設業・工事業

ボールでマウスを動かすのに慣れてしまったので、通常のマウスが面倒になってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする