曜日別特売

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 6ボタン 親指 左手用 握りやすい 手になじむ 高性能 - エレコム
(1件のレビュー)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。

ブラックその他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズL質量(g)【マウス本体】約128※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバー】13.1×18.2×5.0機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数6個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間連続待機時間ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日ホイール数1個電池使用可能期間ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
注意
※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73824948M-XT4DRBK
11,720
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

左手用トラックボール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73824948
2024-04-01
用途: PC操作
建設業・工事業

ボールの滑りが悪くて細かい操作をやりづらい。
カーソルを少しだけ動かそうとすると、動き始めにちょっと引っ掛かりがあり、
細かい操作をやりづらい。
ボタンを押している間だけカーソル移動が遅い、等の機能も無いので、押したいボタンを通り過ぎて周囲を何度も往復する羽目になったりする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする