オプションユニット

オプションユニット - 発紘電機/富士電機
(ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
電源(V)
方式
入力方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820678GUR-00表示:640×480、320×240、160×120、フリー約140-コンポジットビデオ信号-
64,500
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
73820687GUR-01-約110DC3.3-アナログRGB
50,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73820696GUR-02-約110DC5--
39,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
73820705GUR-04表示:640×480、320×240、160×120、フリー約110DC3.3コンポジットビデオ信号-
50,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73820714GUR-10表示:640×480、320×240、160×120、フリー約130-コンポジットビデオ信号アナログRGB
61,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
73820723GUR-11-約120--アナログRGB
59,400
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73820732DUR-00表示:640×480、320×240、160×120、フリー約140DC5コンポジットビデオ信号-
15,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする