曜日別特売

DS-30AL リアハブスタンド

DS-30AL リアハブスタンド - MINOURA(箕浦)

DS-30BLTを40%軽量化したアルミ製リアハブスタンド。
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持が可能。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/ 365mm(一般的な26インチ / 700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節することが可能。
2段階の高さ調整により微調整の手間がなく、素早く使用することが可能。
使用しない時には薄く折り畳むことが可能。

材質アルミニウムシルバー質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(収納時)420×305×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)305×285×380ポジションロー:~24inch、ハイ:26inch~700C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73827118
2,528
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする