ガラススケール内蔵X軸自動ステージ

ガラススケール内蔵X軸自動ステージ - シグマ光機ガラススケール内蔵X軸自動ステージ - シグマ光機ガラススケール内蔵X軸自動ステージ - シグマ光機

リニアスケールで使用する製品は、半導体、フラットパネルディスプレイ(FPD)、プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械などが主となっており、多くに分野で欠かせない工程をになう装置に使用されています。

用途プリント配線板などの電子デバイス製造装置、電子部品実装機、工作機械、搬送機械種類Xステージ分解能4μm/パルス(Full)・2μm/パルス(Half)耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラテーブル長さ(mm)165内容量1台
注意
※HST(GS)シリーズをクローズドループ制御で駆動する際には、カタログ掲載仕様値内でご使用していただくために、コントローラのモーター分割数設定を100以上(1パルスあたりの移動量0.05μm以下)を推奨いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73830006HST(GS)-50X16550
500,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
73830015HST(GS)-100X220100
570,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73830024HST(GS)-200X420200
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする