熱転写プリンタ用回転ラベル

熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル - PANDUIT(パンドウイット)
用途ケーブル表示質量(kg)1使用温度範囲(℃)-40~66
注意
※メーカーの熱転写プリンタを使用してください。
全11種類を絞り込む
適合ケーブル(Φmm)
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
適合ケーブル(Φmm)
印字部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73844654R100X150V3T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844688R100X225V2T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル7.1~9.919.1
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844697R100X225V3T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル7.1~9.919.1
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844706R100X225V7T1巻(2500枚)ポリマーフィルム7.1~9.919.1
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
73844715R100X225V8T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル7.1~9.919.1
オープン
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
70385447R100X150V2T1箱(5000枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
70385474R100X150V7T1箱(5000枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
70385499R100X150V8T1箱(5000枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
73844645R100X150V2T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73844663R100X150V7T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73844672R100X150V8T1巻(2500枚)ビニール、ポリエステル5.6~7.112.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73844645R100X150V2T70385447R100X150V2TR100X150V2T 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385447熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
279,800
税込307,780
内容量に違いがあります。
73844663R100X150V7T70385474R100X150V7TR100X150V7T 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385474熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
279,800
税込307,780
内容量に違いがあります。
73844672R100X150V8T70385499R100X150V8TR100X150V8T 熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385499熱転写プリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
279,800
税込307,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする