AIRZERO LEDルームランプ

AIRZERO LEDルームランプ - Seabass Link

車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。

定格電圧(V)国産DC12消費電力(W)1全光束(Lm)55色温度(K)6500極性あり内容量1個
注意
※プラスとマイナス極性ありのLEDバルブ装着時に点灯しない場合は、取付け向きを反対にして再装着してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955132ARLB921T10ウェッジ(先端照射)
1,800
取扱い終了
返品不可
73955157ARLB923T6.3×31(片面照射)
1,800
取扱い終了
返品不可
73955166ARLB924T8×28(片面照射)
1,800
取扱い終了
返品不可
73955175ARLB925T10×31(片面照射)
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする