曜日別特売

AIRZERO LEDエクステリアランプ

AIRZERO LEDエクステリアランプ - Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプ - Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプ - Seabass LinkAIRZERO LEDエクステリアランプ - Seabass Link

ランクアップしたお洒落な印象に!ポジションランプやナンバー灯に装着すると、白く明るくなり、愛車がランクアップしたお洒落な印象に変わります。
LED素子を5方向(先端2素子+ 側面4 素子)に配置する事によって、照射光が全方位に広がるので、ポジションランプやナンバー灯の全体が綺麗に輝きます。
純正の白熱球と同等サイズのため、ほとんどの車両で装着が可能です。しかも、無極性仕様なので、+-の極性を気にしないで装着できます。

用途国産12V車のポジションランプやナンバー灯に装着可。定格電圧(V)国産DC12形状T10ウェッジ(全方位)消費電力(W)1.3全光束(Lm)103色温度(K)7000極性なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955184AZT10×W
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする