曜日別特売
モノタロウ

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm - モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm - モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm - モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm - モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm - モノタロウ
(290件のレビュー)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):(0.7MB)
注意
※「鬼切丸」から品名が変わりました。商品の仕様には変更ございません。
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73971914ONI-AZ105×1.01箱(10枚)
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76848668ONI-AZ105×1.0×1P1枚
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13155426ONI-AZ105×1.0×1P1枚
取扱い終了
1年間返品保証
13155435ONI-AZ105×1.0×5P1セット(5枚)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
73971914ONI-AZ105×1.01箱(10枚)1,1981,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13155426ONI-AZ105×1.0×1P73971914ONI-AZ105×1.0ONI-AZ105×1.0×1P 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 73971914切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ1箱(10枚)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
13155435ONI-AZ105×1.0×5P73971914ONI-AZ105×1.0ONI-AZ105×1.0×5P 切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 73971914切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ1箱(10枚)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:290
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73971914
2025-10-09
用途: 鉄材の切断に
農・林・水産業

量販店でも購入できる有名な他社製品に比べて圧倒的に切断能力が高い!大満足です。サクッと切断出来るので時間の節約にもなり飛ばす火花も短時間で済ませられる。
この高い切断力と反比例して、1枚当たりの「持ち」はあまりありません。(切れる→あっという間に無くなっていく。です)そして刃が薄いので力加減に注意が必要で「こじったり」すると刃が欠けます。
ネガティブ要素が無いわけでも無いがそれに勝る切断力は気持ちが良く、重宝します。

2026-01-09
用途: 残材処理、鉄、プラスティック切断他
東洋リビング株式会社

今までアクリル板を切断時、切った後から白いカスが付いて、その処理もしなくてはならなかったが、刃が薄いせいかカスが出にくくなった。
物持ちもよさそうです。

対象商品 : 73971914
2025-11-20
用途: 鉄板の加工に
建設業・工事業

ホ-ムセンターで買えない程コスパ最高の商品だと思います。私はおもに鉄板の切断に1㎜厚の切断砥石を使っていますがほかのメ-カ-商品と比較してもコスパは最高だと思います。あとは使い方次第だと思います。

2025-11-02
用途: 金属板の切断
株式会社三陽製造業

機械のメンテナンスの鉄板、ステンレス板の切断に使用していますが、使用量が多いので安価で助かっています。リピート注文しています。

対象商品 : 73971914
2025-09-11
用途: 鉄材の切断

コスパがとても良く重宝していますが、使用していると紙のラベルが千切れて飛んでくるので非常に危ない。
当たり前ですが保護メガネ必須です

1が参考にしています
対象商品 : 73971914
2025-07-31
用途: 鉄を切断
資源リサイクルコメットサービス業

すり減りは早いですが使用感は良いですね。注文はいつも2箱します(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 76848668
2025-09-10
用途: 鉄筋切断
西岡設備建設業・工事業

職人に使ってもらったら思ったより切れると言っていました。この手の安価な商品は外れ品も多いので良かったです。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: トラクター整備

交換用に購入したトラクターの耕運爪がハウジングに当たってしまってので、爪削りに使用しました。市販品より安くて有り難いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする