(6件のレビュー)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。
同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。
通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。

タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ETRTO規格
セット内容
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62073807SR19937-630タイヤ1本、チューブ1本、リムフラップ1本27×1-3/8
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
62073816SR19937-590タイヤ1本、チューブ1本、リムフラップ1本26×1-3/8
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
62073825SR19937-540タイヤ1本、チューブ1本、リムフラップ1本24×1-3/8
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
60078658SR19937-590タイヤ、チューブ、リムフラップ26×1-3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
60078667SR19937-630タイヤ、チューブ、リムフラップ27×1-3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
60078676SR19937-540タイヤ、チューブ、リムフラップ24×1-3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
73955236SR19937-540タイヤ、チューブ、リムフラップ24×1-3/8
オープン
取扱い終了
73955245SR19937-590タイヤ、チューブ、リムフラップ26×1-3/8
オープン
取扱い終了
73955254SR19937-630タイヤ、チューブ、リムフラップ27×1-3/8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60078658SR19940559759-SR199 タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ 40559759タイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ1セット(2ペア)
2,498
税込2,748
60078667SR19940559768-SR199 タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ 40559768タイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ1セット(2ペア)
2,598
税込2,858
60078676SR19940559743-SR199 タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ 40559743タイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ1セット(2ペア)
2,498
税込2,748

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955254
2023-03-05
用途: 通勤自転車に使用

通勤に使ってる自転車の後輪を交換するために購入。
午前中に交換作業して試乗して問題ないと思い置いておいた。
午後になってセットのチューブが破裂してタイヤがリムから外れるほどのものだった、タイヤは大丈夫なのかもしれないけどチューブが破裂するとは思わなかった。
チューブだけでも有名メーカにするべきなのかな。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 73955245
2022-10-29
用途: 自転車修理

自転車整備士です、
デミング26タチペアは大変お得で助かります。
LTは耐久性と値段のバランスが良いです。
一人乗り電動アシストや上級グレード一般シティ車に向いています。自転車利用頻度が低い方には軽いLLかLTで出費を抑え、毎日お子さんや荷物を載せる頻度の多い方には後ろだけ耐久性の高いLZやNEUEノイエに、ライフスタイルに合わせタイヤグレードをおすすめしています。

3が参考にしています
対象商品 : 73955254
2022-07-14
用途: 補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

一般的なシティーサイクルのタイヤ、チューブ交換で使用しました。 必要十分な性能でタイヤの精度も良く、ビードの上がりやバランスも全体的に良いです。リムフラップも同梱されていたので良いです。

対象商品 : 73955236
2022-03-09
用途: 電動アシスト車に

車重の重い電動アシスト車の前輪用として購入。これはタイヤレバー無しで組めます。タイヤは何故かベトベトしますが、組むときだけなのであまり気になりません。

対象商品 : 73955254
2020-04-23
用途: 自転車のタイヤ交換
農・林・水産業

装着完了ですが使用レビューはありません。がモノ太郎さんの梱包は丁寧でした。
走ったらレビューしますね。

1が参考にしています
対象商品 : 73955245
2021-11-13
用途: 自転車のタイヤ交換
有限会社東讃電装

27インチが必要だったのに26インチを買ってしまいました。大失敗。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする