Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット

Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット - プリンストン
(1件のレビュー)

車内外でのハードな利用シーンを想定したワイヤレスハンズフリーヘッドセットです。
水滴などの付着にも強い内部基盤コーティングによる防滴性の向上や、落下時の衝撃を和らげる耐衝撃バンパーを装備。
周囲の騒音をカットするノイズキャンセリング機能を搭載。通話や音楽の音声をクリアに聞き取れます。
同時に2台の携帯電話を待ち受けることができ、1台でワンセグ放送や音楽を視聴している時でも、
もう1台の携帯電話から着信があると、自動的に接続が切り替わります。
ビジネス用とプライベート用、タブレットとスマートフォンなど、複数の携帯電話をお持ちの方におすすめの機能です。
左右どちらの耳でも装着できるのでお好みに合わせてご利用いただけます。
イヤークリップを使用すればしっかりと装着可能。落下を防止します。
電源のオン/オフや通話、ペアリング開始もワンタッチでかんたんに操作できます。

特性片耳、防滴付属品専用USB充電ケーブル、イヤークリップ×1、イヤーパッド大・中・小(中は製品に取り付け済み)、ユーザーズガイド、保証書質量(g)約10接続方式Bluetooth外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×30×64(突起部含まず)保証期間1年充電時間(時間)約2動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~80(結露無きこと)セキュリティ56bit暗号化伝送方法FH-SS(周波数ホッピング方式)連続待機時間約120時間周波数(GHz)2.4~2.4835通話時間約5時間BluetoothBluetooth4.0プロファイルヘッドセット、ハンズフリー、アドバンストオーディオディストリビューション(HSP、HFP、A2DP Profile)イヤホン形状カナル型内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73957083PTM-BEM9BKブラック
5,537
取扱い終了
73957092PTM-BEM9WHホワイト
5,537
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73957083
2018-12-17
用途: 車の運転中に使用します
国際セーフティーサービス株式会社サービス業

①受信時の音量が小さい  ②運転中に受信した時に電源を押すのが、押しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする