PTM-BEM9BK Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット プリンストン 73957083

PTM-BEM9BK Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット プリンストン 73957083 PTM-BEM9BK Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット プリンストン 73957083

Bluetooth ワイヤレスハンズフリーヘッドセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73957083 品番PTM-BEM9BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,537
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車内外でのハードな利用シーンを想定したワイヤレスハンズフリーヘッドセットです。
水滴などの付着にも強い内部基盤コーティングによる防滴性の向上や、落下時の衝撃を和らげる耐衝撃バンパーを装備。
周囲の騒音をカットするノイズキャンセリング機能を搭載。通話や音楽の音声をクリアに聞き取れます。
同時に2台の携帯電話を待ち受けることができ、1台でワンセグ放送や音楽を視聴している時でも、
もう1台の携帯電話から着信があると、自動的に接続が切り替わります。
ビジネス用とプライベート用、タブレットとスマートフォンなど、複数の携帯電話をお持ちの方におすすめの機能です。
左右どちらの耳でも装着できるのでお好みに合わせてご利用いただけます。
イヤークリップを使用すればしっかりと装着可能。落下を防止します。
電源のオン/オフや通話、ペアリング開始もワンタッチでかんたんに操作できます。

特性片耳、防滴 付属品専用USB充電ケーブル、イヤークリップ×1、イヤーパッド大・中・小(中は製品に取り付け済み)、ユーザーズガイド、保証書 ブラック 質量(g)約10 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×30×64(突起部含まず) 保証期間1年 充電時間(時間)約2 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%)10〜80(結露無きこと) セキュリティ56bit暗号化 伝送方法FH-SS(周波数ホッピング方式) 連続待機時間約120時間 周波数(GHz)2.4〜2.4835 通話時間約5時間 BluetoothBluetooth4.0 プロファイルヘッドセット、ハンズフリー、アドバンストオーディオディストリビューション(HSP、HFP、A2DP Profile) イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73957083
2018-12-17
用途:
車の運転中に使用します
国際セーフティーサービス株式会社 様 (サービス業)

@受信時の音量が小さい  A運転中に受信した時に電源を押すのが、押しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする