三井化学アグロ
フルーツセイバー
幅広い病害スペクトラムを有する果樹用殺菌剤です。幅広い病害スペクトラムを有する果樹用殺菌剤です。
りんご、おうとう、なし、ももに収穫前日まで使用可能です。
有効期限(年)
3
有効成分
ペンチオピラド15%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
23006
毒劇区分
普通物
内容量
1本(334mL)
注意
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用すること。
※ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用を避けること。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73955778
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください