曜日別特売

家具・家電の移動キャリー

家具・家電の移動キャリー - アイメディア家具・家電の移動キャリー - アイメディア家具・家電の移動キャリー - アイメディア家具・家電の移動キャリー - アイメディア家具・家電の移動キャリー - アイメディア家具・家電の移動キャリー - アイメディア
(3件のレビュー)

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。

用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2全長(cm)(テコ棒)34.5内容量1個
注意
※用途以外の目的では使用しないでください。
※必ず、対象物約100kg未満でご使用ください。
※貴重品や壊れやすい物、落下の危険のあるものは取り除いて移動してください。
※背の高い対象物を持ち上げる際は、2人以上で行ってください。
※対象物を持ち上げる際は、キズ防止のため厚紙などを敷いてください。
※持ち上げた対象物の下に手足を入れないでください。
※コロ付台車で移動の際、対象物の重みで床材をキズつける恐れがある場合は、ビニルシートなどを敷いて移動することをお勧めします。
※床の柔らかいところで使用するとコロ付台車が沈み、外れる恐れがあります。十分ご注意ください。
※傾斜や段差のある床面では使用しないでください。
※割れ、欠け、摩擦、変形などの異常が見られた場合は、すぐに使用を中止してください。
※改造しないでください。
※火気付近では使用しないでください。
※子供の手の届かないところで使用・保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739597341005998
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73959734
2023-03-08
用途: 家具などの移動
その他業種

想像通り、充分持ち上げることができ、家具などの下にミニ台車のようなものを差し込み移動する作業も問題なく出来た。

対象商品 : 73959734
2022-03-15
用途: 食器棚の持ち上げ
羽村設備株式会社建設業・工事業

床補修時に床材が棚を移動しないで貼ってあったので、隙間がなくテコが入らなかったので別方法で作業、次回家具移動があったら、一廻り大きいサイズの工具が必要になるかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 73959734
2018-06-07
用途: 事務所内の什器・書棚の移動
運輸・通信業

キャリーを入れる為の工具だが、差し込み部の金具の先端を薄くして欲しい。(隙間に入れにくい) キャリーの滑り止めのゴムが薄く、家具が重いとゴムが効かず外れてしまう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする