貝印
レッドカラーでクリームの中でも目立つクリーナー
シリコン製スクレーパークリームなどをキレイにすくえ、柔軟性のあるヘラのカーブがボウルの形状に沿う。
クリームの入ったボールの中でも目立つ赤いカラー。食器洗い乾燥機対応。
材質
シリコーンゴム・ポリプロピレン
質量(g)
53
タイプ
大
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×60×11
耐熱温度(℃)
先部/210、柄部/110
アズワン品番
65-1224-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73963688
DL6293
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください