曜日別特売

スイーツづくりのための温度計(100℃計測)

スイーツづくりのための温度計(100℃計測) - 貝印

チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。
本体先端には転がり防止用のゴム。

計測範囲0~100℃材質本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム質量(g)50本体寸法(mm)310×13×13アズワン品番65-1224-95内容量1個
注意
※食器洗浄機や食器乾燥器に対応していない商品です。
※範囲を超える温度では使用しない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963776DL6313
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする