曜日別特売

どんぶり

どんぶり - ラストロ(岩崎工業)

デイリー使いに大活躍。利便性を備えながら料理の幅もぐんと広がる、これからの新・保存容器。重ねてスッキリと片付く収納性。蓋にパッチンフラップ。
開閉するだけで上記を上手に逃がすので蓋をしたまま電子レンジ加熱OK。銀イオン抗菌Agを採用。さまざまな素材に対応する耐久性。
おもてなしに役立つレシピをパッケージに記載されているQRコードHPアドレスからご覧いただけます。

材質本体/フタ:ポリプロピレン、フタ枠/エラストマー容量(mL)900形状丸形質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×150×83電子レンジ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73965955A-038グリーン
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
73965964A-038オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする