曜日別特売

マグネットメモ&レターポケット

マグネットメモ&レターポケット - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

ちょっとしたメモ入れに便利!マグネット小物収納ケースメモ帳やカードなどの収納に便利な薄型の小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。ペンを立てられる仕切り付き。強力マグネットを使用。

ホワイト材質ABS樹脂、ゴムマグネット質量(g)220耐荷重(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×27×150内容量1個
注意
※金属面の表面仕上げ、材質により耐荷重が劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73966104Mag-On 8049
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-14
用途: 小物収納
製造業

マグネットが強力で重たいものでも入れらるし、結構丈夫なので、壊れ難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする