曜日別特売

すくいやすい お米カップ

すくいやすい お米カップ - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

米びつの隅のお米も逃さない!米びつの角まですくいやすい角型のお米カップ。
先端のお米をすくう部分が斜めにカットしてあるので、お米をすくいやすい。無洗米も計量できる目盛付き。
調理用の水の計量カップとしても使えます。水180mlまで、10ml単位で計量できる目盛り付き。

材質(本体)AS樹脂寸法(mm)90×70×50質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73968292SR-9945
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73968292
2021-12-09
用途: お米測り
製造業

お米をお釜に入れる時に使ってます。
本当に四角なので、底に近くなった時に本領発揮します。おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする