ベン
スチームトラップ AD19
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く)
適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)
FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプ
サーモダイナミック式(ディスク式)
形式
サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)
220以下
接続方式
ねじ込形
材質(キャップ)
FCD(球状黒鉛鋳鉄)
流体温度(℃)
220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:2.4
取付姿勢
水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁座)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)
0.03~1.6
内容量
1個
注意
※トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73971756
AD19-M
15
1/2
1.6
¥
33,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73971765
AD19-M
20
3/4
1.6
¥
34,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
73971774
AD19-M
25
1
1.6
¥
36,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材