曜日別特売

ミシン目ロータリー28

ミシン目ロータリー28 - オルファミシン目ロータリー28 - オルファミシン目ロータリー28 - オルファ
(15件のレビュー)
刃径(Φmm)28材質(刃)SKS-7仕様替刃式、左右両用アズワン品番64-3675-71適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73972797235B
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 伝票の切り取り線付け
株式会社遠藤製作所

伝票の切り取り線を付けるのに、購入しました。
手で切れるようにできるので、愛用しています。

2025-08-22
用途: 町内会費の領収書と納付書を切り離す時に使用
その他業種

以前使用していたカッターに比べ、切り落とす心配もなく、スムーズに作業が進むと期待している。

対象商品 : 73972797
2024-11-29
用途: クーポン作り
飲食業

小規模なカフェでの手作りクーポンを作るのに購入しました。ミシン目ができるだけですごくそれっぽくなるのでとってもいいです!何より注文した次の日に届いて助かりました。

対象商品 : 73972797
2024-03-18
用途: ペーパークラフトの台紙用
適斎塾

思っていたより面白いように、ミシン目ができて、切り外す時、気持ちよく外れます。

1が参考にしています
対象商品 : 73972797
2018-11-24
用途: 落としたら、刃がとれて使えませんでした。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

使用方法を丁寧に、説明できる方を直接連絡できる方法があれば、
その電話番号があれば、助かります。

対象商品 : 73972797
2023-11-19
用途: パソコンでの請求書と納品書印刷時の切り離し。
製造業

A4をカッター、はさみ等で切っていたのですがミシン目で簡単に切り離せ便利に使わせていただいてます。

対象商品 : 73972797
2023-04-07
用途: チケットづくり
卸売・小売業

早い納品で良かったです。商品は使いやすく良いです。

対象商品 : 73972797
2021-08-19
用途: 箱にミシン目

波栓もきれいに引くことが出来ます。刃の交換も楽にできます。ただ力を入れて切れ目を入れようとすると、勢い余って刃を外す赤いレバーを押し下げてしまい、予期せぬ時に刃が外れてしまうことがたまにあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする