リキモリ(大東潤滑)
デフミッションギヤー用添加剤
こんなお得な商品も!
ギヤオイル添加剤
モノタロウ
¥
849
税込
¥
934
(35)
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途
小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。
色
灰黒色
容器
ポリチューブ
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
注意
※自動変速装置(ATF)のオイルには絶対に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74033505
LM-1202
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください