曜日別特売

Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力

Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力 - 三菱電機
グリーン購入法適合演色指数(Ra)85内容量1セット
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74036244MY-V470301/D AHTN固定出力タイプ36.76500昼光色179.5
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036253MY-V470301/N AHTN固定出力タイプ36.75000昼白色188
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036262MY-V470301/W AHTN固定出力タイプ36.74000白色173
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036278MY-V470301/WW AHTN固定出力タイプ36.73500温白色165.1
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036287MY-V470301/L AHTN固定出力タイプ36.73000電球色165.1
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036296MY-V450301/D AHTN固定出力タイプ26.56500昼光色183.7
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036305MY-V450301/N AHTN固定出力タイプ26.55000昼白色192.4
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036314MY-V450301/W AHTN固定出力タイプ26.54000白色176.9
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036323MY-V450301/WW AHTN固定出力タイプ26.53500温白色168.6
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036332MY-V450301/L AHTN固定出力タイプ26.53000電球色168.6
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036348MY-V470301/D AHZ連続調光タイプ36.76500昼光色179.5
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036357MY-V470301/N AHZ連続調光タイプ36.75000昼白色188
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036366MY-V470301/W AHZ連続調光タイプ36.74000白色173
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036375MY-V470301/WW AHZ連続調光タイプ36.73500温白色165.1
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036384MY-V470301/L AHZ連続調光タイプ36.73000電球色165.1
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036393MY-V450301/D AHZ連続調光タイプ26.56500昼光色183.7
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036402MY-V450301/N AHZ連続調光タイプ26.55000昼白色192.4
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036418MY-V450301/W AHZ連続調光タイプ26.54000白色176.9
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036427MY-V450301/WW AHZ連続調光タイプ26.53500温白色168.6
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
74036436MY-V450301/L AHZ連続調光タイプ26.53000電球色168.6
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74036244MY-V470301/D AHTN18810115MY-V470401/DAHTNMY-V470301/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810115LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036253MY-V470301/N AHTN18810158MY-V470401/NAHTNMY-V470301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810158LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036262MY-V470301/W AHTN18810176MY-V470401/WAHTNMY-V470301/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810176LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036278MY-V470301/WW AHTN18810201MY-V470401/WWAHTNMY-V470301/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810201LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036287MY-V470301/L AHTN18810140MY-V470401/LAHTNMY-V470301/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810140LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036296MY-V450301/D AHTN18809808MY-V450401/DAHTNMY-V450301/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809808LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036305MY-V450301/N AHTN18809851MY-V450401/NAHTNMY-V450301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809851LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036314MY-V450301/W AHTN18809869MY-V450401/WAHTNMY-V450301/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809869LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036323MY-V450301/WW AHTN18809887MY-V450401/WWAHTNMY-V450301/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809887LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036332MY-V450301/L AHTN18809826MY-V450401/LAHTNMY-V450301/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809826LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036348MY-V470301/D AHZ18810131MY-V470401/DAHZMY-V470301/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810131LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036357MY-V470301/N AHZ18810167MY-V470401/NAHZMY-V470301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810167LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036366MY-V470301/W AHZ18810185MY-V470401/WAHZMY-V470301/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810185LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036375MY-V470301/WW AHZ18810210MY-V470401/WWAHZMY-V470301/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810210LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036384MY-V470301/L AHZ18810149MY-V470401/LAHZMY-V470301/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18810149LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036393MY-V450301/D AHZ18809817MY-V450401/DAHZMY-V450301/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809817LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036402MY-V450301/N AHZ18809860MY-V450401/NAHZMY-V450301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036418MY-V450301/W AHZ18809878MY-V450401/WAHZMY-V450301/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809878LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036427MY-V450301/WW AHZ18809896MY-V450401/WWAHZMY-V450301/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809896LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036436MY-V450301/L AHZ18809835MY-V450401/LAHZMY-V450301/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18809835LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする