ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0

ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0 - TACT(タクト)

ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。

用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)10周長(mm)330ベルト厚(mm)1内容量1箱(10本)
注意
※最高周速 1070m/minを厳守してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033828TM10-6010330#60
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
74033837TM10-10010330#100
14,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする