フェルトバフ 100x6x15

フェルトバフ 100x6x15 - TACT(タクト)

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!

用途
微細なキズを取り その後、
研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。
穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74033898DF
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする