※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アンティークゴールド 角バー用フェイスアウトハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74218454 品番61-17-19-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。、※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 種別ダブル10+20cm サイズL10(前)+L20(後)cm Φ19mm 耐荷重10(片面5) アズワン品番61-7174-84 素材スチール製 アンティークゴールドメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする