ステップテーブル用上置き台 D25cm

ステップテーブル用上置き台 D25cm - アズワン
仕様単体自立はできません。サイズW90×D25×H25cm耐荷重5素材本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423246361-89-2-1ホワイト461-7204-75
11,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423247261-89-2-2エクリュ461-7204-76
11,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423248861-89-2-3透明ガラス5.861-7204-77
11,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする